Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Hard-/zachtsoldeerset in houten doos, met ergonomische piëzo-handgreep

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Hard-/zachtsoldeerset in houten doos, met ergonomische piëzo-handgreep

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Gemakkelijk te gebruiken in alle posities



Bajonetsluiting: Brander verwisselen zonder gereedschap



Eenvoudige, continue vlamregeling



Gastoevoer wordt gestopt als er geen brander is gemonteerd



Gastoevoer alleen wanneer op knop wordt gedrukt



Piëzo-ontsteking binnen enkele seconden



Met navulbare, kleine gasfles



Robuuste houten doos, aan alle kanten verstevigd met stalen hoeken



Leveringsomvang:


  • Piëzo-handgreep

  • Puntbrander Ø 9 mm

  • Turbocycloonbrander Ø 18 mm

  • Kleine gasfles met standaard, ventiel en haak, 425 g

  • Drukregelaar 2 bar vaste waarde R 3/8" linkse draad x R 3/8" linkse draad

  • Dubbele steeksleutel 17 x 19

  • Slangenset 2 m

  • Houten doos
Opmerking

De kleine gasfles is leeg bij levering.