In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
20 artikel(en) met 80 versies gevonden
Combinatieslot met instelbare cijfercode
Vanaf afmeting 30 en hoger sluit de beugel aan beide zijden voor meer stabiliteit
Lightweight with high stability
Tweezijdige vergrendeling voor meer stabiliteit
With plastic coating to protect from damage
Double locking
De kleine opening van de sluiting biedt maximale bescherming tegen aanvallen
Variable lock shank
Snel zonder sleutel te openen
Geforceerde vergrendeling, de sleutel kan alleen worden verwijderd na afsluiten
Maximum ease of use, as the lock can be easily unlocked via the smartphone
De numerieke code kan niet per ongeluk worden gewijzigd
It is not possible to accidentally change the numeric code
Vingerafdrukslot voor gebruik binnen en buiten
High protection due to small shackle opening
Resistant to seawater, rustproof
Dubbele vergrendeling en roestvrijstalen binnenzijde
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Krukstift
Binnenrozet ovaal AL met PC-gat
Deurklink AL 900 op ovale rozet
Buitenrozet ovaal AL met PC-gat
Deurknop AL type E op ovale rozet
Deurklink AL 930 op ovale rozet
Deurklink AL 920 op ovale rozet
Ovalen blinde rozet A binnen