In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Voor zaagwerk op moeilijk bereikbare plaatsen
Geen zaagblad biedt meer snijprestaties en flexibiliteit
Topkwaliteit zaag voor zuivere zaagsneden in gasbeton
Ergonomische, gietaluminium metaalbeugelzaag
Zorgt voor vermoeiingsvrij snijden zonder overmatige kracht
Gecombineerde zaag met trapeziumvormige tanden voor afkorten en driehoekvertanding voor langszagen
Hoogwaardige Japanse zaag met 2-componenten pistoolgreep
Hoogwaardige, platstalen zaagbeugel met 2C kunststof handgreep
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel