Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Handtap, nasnijder HSS DIN 2181
Derde tap met kerfvorm C voor het produceren van metrische ISO fijne draad conform DIN 13, handmatig in doorlopende en blinde gaten, in de materiaalgroepen staal, non-ferrometalen en gietijzer, tot een sterkte van 800 N/mm².
- Typeomschrijving: Third tap
- Normering: DIN 2181
- Materiaal: HSS
- Draadtype: Metrisch fijn draad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!