In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
14 artikel(en) met 15 versies gevonden
Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
Slimline design voor nauwe ruimten
Slanke, handlamp met COB-led, magneet, kogelgewricht, dimfunctie, haak, kan worden opgeladen via een magnetisch oplaadsysteem of micro-USB
Handlamp met SMD-led, magneet, draaibare en opvouwbare haak
Slanke handlamp met COB LED, geïntegreerde magneten in de voet, borgclip en oplaadfunctie via magnetisch oplaadsysteem of USB-C
Slanke handlamp met roterende en inklapbare lampkop, COB LED, dimfunctie, magneet, haak
Superslanke handlamp met inklapbare lampkop, kan worden opgeladen via een magnetisch oplaadsysteem of USB-C
Compacte handlamp met COB-led, 2 magneten, kogelgewricht in het laadstation, haak
Slanke, handlamp met COB-led, 2 magneten
Slanke, draagbare lamp met lampkop die 150° kan worden bewogen, SMD LED, 2 magneten, haak
LED-strip 2,5 W
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (400 lumens).
Meets ATEX requirements (2014/34/EU) Zone 0/21. Separate flood and spotlight, can operate individually or together (300 lumens).
Robust and versatile LED hand-held lamp for a wide range of applications thanks to the high IP66 degree of protection
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.