In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Uitgebreid assortiment met RW, PH, PZ, TX, binnenzeskant en sleufkopbits in verwisselbare bitstukken inclusief bithouder
Kort ontwerp voor alle gangbare TX-schroefmaten
Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Praktische riemclip
Voor werkzaamheden aan onderdelen met max. 1.000 volt (AC) of 1.500 volt (DC)
Slanke vorm en hoge flexibiliteit
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Bithouder E 6.3 (1/4 inch) met RVS huls en seegerring
Universele houder C 6,3 (1/4") met RVS huls, seegerring en permanente magneet
Universele houder E 6,3 (1/4") met RVS huls, seegerring en permanente magneet
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
C 6.3-bits assortiment (1/4 inch) met riemclip 17-delig
Magnetische bithouder