Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Met handhefboom bediende kunststof vatpomp
Zelfaanzuigende robuuste polypropyleen handbediende pomp met Viton-afdichtingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Borgring voor stevige bevestiging
- 2 inch vataansluiting
- Telescopische pompbuis voor 60 l- en 200 l-vaten; variabel van 500 tot 900 mm
- Doorstroming: circa 300 ml/slag
Geschikt voor het overgieten van olie tot SAE 40, motorolie, dieselolie, hydrauliekolie, transmissieolie, AdBlue, antivries voor de radiateur, antivries voor de voorruit en water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!