In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Sterke 3-componenten hamersteel voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden
Dubbel gewelfde essen handgreep
Met dubbel gewelfde essen handgreep
Extreem robuuste lattenhamer gesmeed uit één stuk, met 2C-handgreep
Met essen handgreep
Duitse uitvoering conform DIN 1041, steel van dubbel gewelfd hickory
Hammer with reinforced 3C handle, lightweight aluminium housing and interchangeable hammer heads
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085
1/2 inch ratel met draaischijf
1/4 inch ratel met draaischijf
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel met POWERDRIV®
Metrische dubbele steeksleutel meerdelig assortiment
Ratel voor 10 mm bits
Omschakelratel 1/2 inch met omschakelhendel