Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Profielcilinder, half EPS
Profielcilinder, half EPS - 1
Profielcilinder, half EPS - 2
Profielcilinder, half EPS - 3
Profielcilinder, half EPS - 4
Profielcilinder, half EPS - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Profielcilinder, half EPS

Voor gelijksluitende profielcilinders in originele apparatuur

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 7-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Elk systeem is uniek


Eenvoudige verwerking zonder sluitschema via artikelnummer



Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd



Geïntegreerde bescherming tegen boren en trekken



Wettelijke sleutelbescherming dankzij gepatenteerd sleutelprofiel



Sluittechnologie:


  • 1 paracentrisch lengteprofiel

  • 1 dwarsprofiel, opgevraagd via een veerloos profielregister

  • 5 verende pennen, waarvan 3 spelingspennen


Leveringsomvang:


  • 1 profielcilinder

  • 3 sleutels aan ring

  • 1 bevestigingsschroef
Bewijs van prestaties

Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303

Opmerking

Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd



Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.



De cilinder kan ook worden gebruikt wanneer er aan de andere kant een sleutel in wordt gestoken.



Levertijd: ongeveer 6–10 werkdagen