Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Kunststof haakse verbinder
Kunststof haakse verbinder - 1
Kunststof haakse verbinder - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof haakse verbinder

Steekconnector voor pneumatische besturingsleidingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +80 °C

  • Toegestane bedrijfsdruk max. 20 bar
Opmerking

Boven een bepaalde lengte gaan buizen "vibreren", ongeacht of ze van staal, koper of kunststof zijn vervaardigd. Daarom moeten alle buizen aan de carrosserie of het chassis worden vastgezet met buisklemmen, indien mogelijk met rubber bekleed, met een afstand tussen de klemmen van 1 m en niet meer dan 1,20 m.