Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse veiligheidsslijpmachine SWS 26-230-T
Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Gepatenteerde stofbescherming en een duurzame en robuuste motor van 2600 W zorgen voor een lange levensduur
- Mechanisch geremde schijf in minder dan 2,5 seconde.
- Een dodemansschakelaar met veiligheidsfunctie voorkomt onbedoeld inschakelen en onderbreekt de voeding bij loslaten, zodat de machine stopt
- Elektronische veiligheidsuitschakeling verhoogt de veiligheid van de gebruiker door de terugslag te verminderen wanneer de schijf vastloopt
- Dempingssysteem en geïntegreerde automatische balans verminderen de trillingen en vergemakkelijken het werken
- Draaibare hoofdhandgreep instelbaar in 4 standen; een extra handgreep, kan in 3 standen worden gemonteerd voor een optimale stand van de handgreep, afhankelijk van het type toepassing
- Met de snelontgrendelmoer kan de schijf zonder gereedschap worden vervangen
- Verstelling van de beschermkap zonder gereedschap
- Softstart
- Elektrische overbelastingsbescherming en herstartbeveiliging
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!