In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Krachtige 720 W haakse slijper met een beschermkap van 125 mm en herstartbeveiliging. Ideaal voor lichte slijp- en snijwerkzaamheden.
Compacte haakse slijpmachine van 1000 watt met de ideale balans tussen vermogen en ergonomie. Ideaal voor lichte tot middelzware slijp- en snijwerkzaamheden, zoals ontbramen
Voor het sleutelvrij wisselen van schuurmaterialen op haakse slijpers. Handmatig vast- en losdraaien
Krachtige haakse slijpmachine van 1.900 W met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit
Zeer krachtige en veilige haakse doorslijpmachine met een duurzame 2600W-motor, dodemansschakelaar en uitlooprem
Extreem krachtige muurfreesmachine met 1900W-motor, inclusief twee diamantslijpschijven van 125 mm
Voor nagenoeg stofvrij werken.
Haakse slijpmachine van 2400 W voor schijven met een diameter van max. 230 mm
Slagschroevendraaier bandenservice pakket
Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin
Betonfreesmachine EBS 125-E
Elektrische vlakschuurmachine ESS 115-2 met universeel klemsysteem
Wand- en plafondschuurmachine WSS 225-E COMPACT
Excenterschuurmachines ETS 150-3.0-E POWER
Excentrische schuurmachine ETS 125-E
Rechte slijpmachine GSL 700-E