Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse slijper EWS 7-125 BASIC
Krachtige 720 W haakse slijper met 125 mm beschermkap. Ideaal voor lichte slijp- en snijwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Lichtgewicht en gemakkelijk te hanteren
Met de kleinste greep (176 mm) voor een slijpmachine met deze capaciteit en een gewicht van slechts 1,8 kg ligt de haakse slijper dus gemakkelijk in de hand gedurende langere tijd.
Kleine aandrijfkop
Met de kleine aandrijfkop hebt u ook zonder problemen toegang tot moeilijk bereikbare plekken.
Langere levensduur
De speciaal ontwikkelde luchtopeningen zorgen voor een optimale koeling van de motor. De koolborstels met automatische uitschakelfunctie beschermen de motor en zorgen voor een langere levensduur.
Niet draaiende beschermkap
Biedt een hoge mate van bescherming voor de gebruiker.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!