In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
9 artikel(en) met 9 versies gevonden
Krachtige 720 W haakse slijper met een beschermkap van 125 mm en herstartbeveiliging. Ideaal voor lichte slijp- en snijwerkzaamheden.
Compacte haakse slijpmachine van 1000 watt met de ideale balans tussen vermogen en ergonomie. Ideaal voor lichte tot middelzware slijp- en snijwerkzaamheden, zoals ontbramen
Krachtige haakse slijpmachine van 1.900 W met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit
Krachtige 720 W haakse slijper met 125 mm beschermkap. Ideaal voor lichte slijp- en snijwerkzaamheden.
Krachtige en robuuste haakse slijper van 1350 W met antitrillingshandvat voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en een lange levensduur
Compacte haakse slijper van 1000 watt met de ideale balans tussen vermogen en ergonomie
2,000 watt, handy angle grinder for sanding and roughing work with stainless steel
The safe 1,350 watt angle grinder boasts impressive robustness, endurance and an anti-vibration handle
Krachtige haakse slijpmachine van 1700 watt met goede hanteerbaarheid, snelle materiaalverwijdering en maximale productiviteit. Ideaal voor zwaar zaag- en opruwwerk
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.