Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse slijper EWS 7-125 Basic
Krachtige 720 W haakse slijper met een beschermkap van 125 mm en herstartbeveiliging. Ideaal voor lichte slijp- en snijwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Herstartbeveiliging
De haakse slijpmachine start niet onbedoeld opnieuw na een onderbreking in de stroomvoorziening, waardoor de kans op letsel aanzienlijk wordt verkleind.
Licht van gewicht en gemakkelijk te hanteren
Met de kleinste greep (176 mm) voor een slijpmachine met deze capaciteit en een gewicht van slechts 1,8 kg ligt de haakse slijper dus gemakkelijk in de hand gedurende langere tijd.
Moeilijk bereikbare plaatsen zijn volledig toegankelijk
Kleine aandrijfkop
Lange standtijd
De speciaal ontwikkelde luchtopeningen zorgen voor een optimale koeling van de motor. De koolborstels met automatische uitschakelfunctie beschermen de motor en zorgen voor een langere levensduur.
Hoge mate van gebruikersveiligheid
Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!