Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Haakse schroefkoppeling, complete fitting voor centrale smeersystemen en hydraulica
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- De buitenschroefdraden lopen taps toe en zijn dus zelfdichtend
- De grootte van de buitenschroefdraad is afhankelijk van de schroefdraad van het tegenoverliggende onderdeel.
De haakse schroefkoppelingen voor leidingen met een diameter van 4 mm en 6 mm zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in het lagedrukgedeelte.
Voor het aansluiten van een leiding op een smeerpunt of subonderdeel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!