Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Haakse overbrenging
Haakse overbrenging - 1
Haakse overbrenging - 2
Haakse overbrenging - 3
Haakse overbrenging - 4
Haakse overbrenging - 5
Haakse overbrenging - 6
Haakse overbrenging - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Haakse overbrenging

Krachtige haakse aandrijving voor schroef- en boorwerkzaamheden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Hoogwaardige haakse aandrijving gemaakt van speciaal gehard staal


Voor een max. moment van 57 Nm of max. toerental van 2000 omw/min



Veilige aanslag


dankzij 360°, traploos verstelbare softgrip



Compact ontwerp


Bijzonder geschikt voor alle schroeftaken in nauwe en moeilijk te bereiken plaatsen



Magnetische 1/4 inch-bithouder met snelwisselkop


  • Veilige aanslag voor schroeven via magneetkracht.

  • Geschikt voor alle standaardbits en boormachines met bevestigingen C6.3 en E6.3