Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HSS-trappenboor SMART STEP

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSS-trappenboor SMART STEP

Trappenboor met unieke SMART STEP-technologie en dynamisch gebogen spaanhoek tussen de afzonderlijke trapovergangen voor extreem snel en comfortabel gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 3,5 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Dynamisch gebogen snijkantgeometrie tussen elke stapovergang


  • Aanzienlijk langere levensduur vergeleken met conventionele trapboren

  • Aanzienlijk sneller boren vergeleken met conventionele trapboren

  • Vereist slechts geringe inspanning

  • Stil en perfect gecontroleerd boorproces

  • Aanzienlijk minder braamvorming


SMART STEP-technologie


  • Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele trapboren

  • Nauwkeurig aanboren zonder centeren/centreerboren

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Geen ratelen of vastbijten in het materiaal

  • Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering


Diepgeslepen spiraalgroef


Uitstekende spaanafvoer



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar



Exclusief verkrijgbaar bij Würth