Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSS-trappenboor AlTiN SMART STEP
De hoogwaardige trappenboor met unieke SMART STEP-technologie, innovatieve spaanhoek tussen de afzonderlijke trapovergangen en AlTiN-coating voor extreem snel, comfortabel en langdurig gebruik in alle gangbare materialen met een materiaaldikte tot 3,5 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Innovatieve geometrie met drie spaanoppervlakken tussen de afzonderlijke trapovergangen
- Tot 3x langere levensduur in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren
- Aanzienlijk sneller boren in vergelijking met alle andere gecoate trappenboren
- Vereist slechts geringe inspanning
- Volledig soepel, perfect gecontroleerd boorproces
- Aanzienlijk minder braamvorming
SMART STEP-technologie
- Tot 3x sneller aanboren vergeleken met conventionele trapboren
- Nauwkeurig aanboren zonder centeren/centreerboren
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
- Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Geen ratelen of vastbijten in het materiaal
- Nauwkeurige, ronde gaten zonder scheuren of versplintering
Diepgeslepen spiraalgroef
Uitstekende spaanafvoer
AlTiN meerlaagse slijtvaste coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 1150 °C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3200 HV
- Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)
3-vlaks schacht
- Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken
- Optimale krachtoverbrenging
- Beschermt de boorkop tegen beschadiging
- Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
- Koeling is niet absoluut noodzakelijk, maar verlengt de levensduur aanzienlijk
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet duwen tijdens het boren. De trappenboor wordt automatisch in het plaatmetaal getrokken.
- Het ideale gereedschap voor het bewerken van plaatmetaal.
- Centeren, aanboren, boren en ontbramen van plaatstaal, buizen en profielen in één handeling, voor gebruik op zowel handboren als stationaire apparatuur.
- Ideaal voor gebruik in elektrotechniek, sanitair- en verwarmingssystemen, autowerkplaatsen, werktuigbouw, schakelkastproductie of container- en apparatuurtechniek.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!