Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
HSS kernboor
HSS kernboor - 1
HSS kernboor - 2
HSS kernboor - 3
HSS kernboor - 4
HSS kernboor - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSS kernboor

Standaard kernboor gemaakt van HSS voor het boren van grote doorlopende gaten tot 50 mm in diameter met mobiele magnetische of stationaire boormachines in conventionele staalsoorten tot 850 N/mm², hout en non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen en kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 46-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Goede prestaties en snelle boorvoortgang


In tegenstelling tot bij boren in vol materiaal wordt slechts een dunne metalen ring gesneden. De boorkern wordt door een uitdrijfstift uitgeworpen.



Voorboren niet nodig, geen vorming van bramen


Geen voor- of nabewerking vereist



Optimale bladgeometrie


  • Lange standtijd in vergelijking met veel standaard HSS kernboren

  • Schoon boorprofiel

  • Boorgat met nauwkeurige toleranties


Nauwkeurige geleiding, geen wegglijden


Geschikt voor overlappend boren. Probleemloos boren in gebogen oppervlakken en buizen.

Opmerking
  • In tegenstelling tot spiraalboren bewerkt de kernboor alleen een dunne ring van materiaal in plaats van de volledige boordiameter. De boorkern wordt verwijderd met een uitdrijfstift met veer. Deze is niet inbegrepen bij de levering. Kernboren bieden daarom een boortijd aan die 10 keer korter is dan spiraalboren.

  • Voldoende continue koeling gedurende het gehele boorproces verlengt de levensduur van de kernboor aanzienlijk. Niet droog boren.

  • Niet geschikt voor geperste spaanplaat, titanium of gereedschapsstaal en hooggelegeerd staal

  • Zie de overzichtstabellen voor informatie over materialen en snijwaardeparameters

  • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals oogbescherming, gehoorbescherming en beschermende handschoenen

  • Draag geen loszittende kleding of sieraden die kunnen worden gegrepen door bewegende delen

  • Kernboren mogen niet worden gebruikt met handgereedschap

  • Zorg ook voor een perfecte concentriciteit en de correcte klemfunctie van de gereedschapsaandrijving
Toepassingsgebied