Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap
Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap - 1
Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap - 2
Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap - 3
Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Puntlasfrees voor HSCo-persluchtgereedschap

De voordelige standaard puntlasfrees voor het losmaken van puntlassen met pneumatische machines op conventionele carrosseriepanelen met een treksterkte tot 850 N/mm2 op allerlei voertuigen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Extra stabiele puntgeometrie voor moeilijke freesomstandigheden



Geoptimaliseerde puntgeometrie voor een langere standtijd in vergelijking met conventionele puntlasboren



Uitstekende centrering van de frees op de puntlas en nauwkeurig frezen


Centreerpunt van 115°



Braamvrij frezen


180° punthoek op de freeshoeken



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar