Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSB koppelstrip 2,0 mm
Voor hout-houtverbindingen die worden blootgesteld aan trek- en druklasten bijv. houteverbinders, windschoren, stijlverbinders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Treksterkte Rm ≥ 295 N/mm²
- Rek bij breuk A80 ≥ 22%
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2 mm conform EN 10346: 2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
- 2 geperforeerde platen en identieke houtbreedten moeten worden gebruikt voor elke verbinding
- Laat ruimte voor excentriciteit in eenzijdige verbindingen
- Voor de nagels moeten randafstanden in acht worden genomen conform EC5
- De nagels moeten symmetrisch met de as van de centraal toegepaste kracht worden aangebracht
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!