Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gronden Universele 2-component primer
Primer met uitstekende hechting en vuleigenschappen (tot 100 µm), en uitstekende bescherming tegen corrosie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Sneldrogende primercoating met uitstekende vuleigenschappen
- Uitstekende corrosiebescherming
- Kan nat-in-nat worden opgebracht
- Uitstekende hechting op ijzer, staal GFRP, aluminiumoppervlakken en verzinkte oppervlakken
- Overschilderbaar met alle commercieel verkrijgbare 1-component en 2-component lakken (uitgezonderd dubbellaagse basislakken die zijn gebaseerd op oplosmiddelen)
- Toegestaan maximaal VOC-gehalte: 540 g/l van productcategorie 2 (e) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV). Max. VOC-gehalte: 517 g/l
- Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 70,2
- Overschilderbaar met alle commercieel verkrijgbare lakken
- Kan niet worden gekleurd
- Beschikbare kleuren: FC 0006 = lichtgrijs
Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast.
Belangrijk: Specificeer de kleurcode in de tekst die betrekking heeft op het item! Bijv.: FC 0006 voor lichtgrijs
Niet geschikt voor poedercoatings
Als hechtingsbevorderend middel voor oppervlakken die moeilijk te lakken zijn, zoals aluminium, zink, koper, messing en GFRP. Op kunststof eerst een 1-component hechtprimer voor kunststof opbrengen. Als een plamuur voor compensatie van kleine schade of schuurgroeven.
Ondergronden: Gelakte oppervlakken, ijzer, staal, aluminium, verzinkte oppervlakken, hout, GFRP
Mengsel naar gewicht:
10: met primerharder, artikelnr. 5866401101, 5866401105, acrylverdunner, artikelnr. 08234000, 08234001, 15 tot 20%, afhankelijk van laagdikte. Kan worden gekleurd tot 10% met 2C-acryllak.
Verwerkingsuitrusting:
Kwasten, rollers of lakpistolen, minimale grootte mondstuk 1,4 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!