Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Gronden 2-component epoxyprimer
Gronden 2-component epoxyprimer - 1
Gronden 2-component epoxyprimer - 2
Gronden 2-component epoxyprimer - 3
Gronden 2-component epoxyprimer - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gronden 2-component epoxyprimer

Primer die bestand is tegen chemicaliën met uitstekende hechtings- en corrosiebeschermingseigenschappen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Hoge bescherming tegen corrosie

  • Geschikt voor elektrostatische toepassing

  • Uitstekende chemische en mechanische weerstand

  • Toepasbaar voor isolatiedoeleinden op thermoplastische oppervlakken

  • Toegestaan maximaal VOC-gehalte: 540 g/l van productcategorie 2 (e) van de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV). Max. VOC-gehalte: 565 g/l

  • Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 69,8

  • Beschikbare kleuren: FC 0006 = lichtgrijs
Opmerking

Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast.



Alleen de kleurcode invoeren (bijv. FC 0006). Informatie zoals het RAL-nummer of tekst zoals "RAL 5010 a.u.b." wordt door het systeem herkend als niet correct.



Niet geschikt voor poedercoatings (temperaturen te hoog)

Toepassingsgebied