Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray - 1
Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steenslag- en bodemplaatbeschermende spray

Oplosmiddelhoudende coatingmassa op basis van rubber, overschilderbaar

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Uitstekende adhesie, snelle huidvorming

  • Krasbestendig

  • Kan worden overgeschilderd met veel in de handel verkrijgbare, op oplosmiddel gebaseerde en op water gebaseerde 1C- en 2C-deklakken

  • Geschikt voor kort ovendrogen bij 40 °C tot 60 °C

  • Zeer goed schuurbaar zodra het product volledig droog is


Tip voor professionals


  • Diverse bouwwerken kunnen bespoten worden door de afstand of de druk te variëren

  • De kleur wordt donkerder door beitsen met blanke lak
Opmerking

Niet op scharnieren, motoren, tandwielen en remsystemen spuiten. Na gebruik de bus ondersteboven houden en spuiten totdat het mondstuk leeg is. Niet verdunnen, niet mengen met water of verf. Het product is binnen 24 uur overschilderbaar. Daarna kan het alleen worden overgeschilderd nadat het is geschuurd en gereinigd.

Toepassingsgebied