Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Graffitiverwijderaar Graffiti-EX speciaal
Graffiti- en kauwgomverwijderaar voor bekleding en textiel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Uitstekende reinigingskracht
Lak-, verf- en viltstiftgraffiti wordt op effectieve wijze verwijderd
Beschermt materialen en oppervlakken
Dringt diep in het weefsel door en verwijdert de storende verf
Korte droogtijden dankzij geringe restvochtigheid
Het weefsel wordt niet door en door nat
Ideaal voor het voorzichtig verwijderen van kauwgom van diverse oppervlakken
Weefselvezels worden niet uitgetrokken
AOX-vrij
Siliconenvrij
Voorafgaand aan het gebruik altijd eerst controleren op materiaalcompatibiliteit en verkleuren op een onopvallende plaats. Breng hierbij de graffitiverwijderaar aan met een doek.
Graffiti verwijderen:
Gelijkmatig aanbrengen kort laten inwerken. Vervolgens de losgekomen verf met een vochtige spons of doek afnemen. Werk hierbij van buiten naar binnen. De inwerktijd is afhankelijk van het soort graffiti-verontreiniging (oppervlak, verf, meerdere lagen, leeftijd etc.). Bij hardnekkige graffiti het proces herhalen en eventueel inwerktijd verlengen.
Kauwgom verwijderen:
Aanbrengen en 2 - 3 minuten laten inwerken. Vervolgens de losgekomen, losgeweekte kauwgom met een borstel verwijderen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!