Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel spant-naar-gording-anker
Voor de trekverankering van kruiselings aangebrachte houten elementen in verborgen gedeelten (bijv. dakspantversteviging, dwarsbalkophanging)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Horizontale krachten kunnen worden geabsorbeerd
- Er moeten twee of vier dakspant-gording-verbinders per voeg worden gebruikt, afhankelijk van de belasting
- Er moeten twee dakspant-gording-verbinders per voeg diagonaal tegenover elkaar worden aangebracht om een evenwichtige verdeling van de belasting te garanderen
- Universele toepassing, d.w.z. rechts of links
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10346:2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-14/0105
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor versteviging kunnen ASSYplus VG voldraadschroeven gebruikt worden.
Dakspant-gording-verbindingen worden gebruikt bij houten constructies om bijvoorbeeld daktengels vast te zetten, windzuigkrachten te absorberen, dwarsbalken op te hangen of als verdraaiingsbeveiliging voor balken in dragende verbindingen.
Goedgekeurde bevestigingsmiddelen:
Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!