Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Hoogwaardig versterkingsmateriaal voor toepassing met reparatiehars VAKU 80
- Door inweken in reparatiehars VAKU 80 kan de glasvezelmat gemakkelijk in de gewenste vorm worden gedrapeerd
- Het materiaal is zacht en gemakkelijk te vormen, waardoor het perfect is voor het reconstrueren van bestaande vormen
- Hierdoor wordt de oorspronkelijke sterkte hersteld
Snijd de glasvezelmat 2 cm breder dan het te repareren gebied Breng bij het repareren van carrosseriepanelen altijd roeststopprimer aan. Bij lamineren in combinatie met glasvezelmat VAKU 90 ervoor zorgen dat het product blaasvrij wordt opgebracht. VAKU 80 nat-in-nat in verschillende stappen opbrengen.
Voor grotere gaten of barsten in GVK-delen, zoals bumpers Voor roestgaten en holtes in carrosseriepanelen
- Auto/cargo: In de voertuig-, boten-, carrosserie- en chassisbouw voor het repareren van breuk. Voor het repareren van GVK-delen en voor het herstellen van vorm en stabiliteit.
- Metaal: Kan worden gebruikt in de metaalindustrie voor het repareren en herstellen van GVK-delen, voor de bouw van prototypen en de bouw van boten.
- Hout: niet gebruiken!
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bereid het betreffende gebied voor met grof schuurpapier. Scheur het glasvezel in vorm. Door te scheuren wordt de overgang tussen meerdere lagen genivelleerd. Lak het gebied dat wordt gerepareerd met reparatiehars VAKU 80, breng de glasvezel aan en week het gebied in met reparatiehars VAKU 80.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!