Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Giethars-aftakset AB 0,6/1 kV
Suitable for connecting plastic-insulated cables up to 1 kV
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voordelen van de aftakset voor giethars AB (incl. giethars type WÜ):
- Volledig waterdicht in langs- en dwarsrichting
- Goedgekeurd conform DIN VDE 0165 voor explosiegevaarlijke zones
- Hoge mechanische sterkte
Voordelen van giethars type WÜ:
- Het giethars voldoet aan DIN VDE 0291 deel 2 en is geschikt tot 10 kV.
- Zeer hydrolysebestendig
- Lange bewaartijd (24 maanden)
- Goed bestand tegen uv-straling en chemische invloeden
- Lage viscositeit
- Uitstekende hechting aan metalen en kunststof
- Zachtelastisch na uitharding
Geschikt voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels tot 1 kV. Ze kunnen buiten, in de grond, in water, binnen en in installatiekanalen worden geïnstalleerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!