Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Longlife & Speed gevulkaniseerd-fiberschijf met keramische korrel
Blauw/groen voor staal en roestvast staal (professioneel roestvast staal).
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Laagste ruwheid en perfecte oppervlakteafwerking dankzij precies gevormde, gelijkmatige schuurkorrel
Extreem hoge materiaalverwijdering met koel schuren
Vanwege hoog presterende schuurkorrel en deklaag van schuurmiddel
Minimale contactdruk vereist
Vanwege hoog presterende schuurkorrel
Extreem lange levensduur
Dankzij de precies gevormde, gelijkmatige en verticaal ingedeelde schuurkorrel
Vrij van ijzer, chloor en zwavel (<= 0,1%)
Precies gevormde, volledig gelijkmatige Cubitron® II-korrel is niet te vergelijken met welke van de talloze wereldwijde korrelstandaards (bijv. FEPA) dan ook. Om deze reden wordt de korrelgrootte getoond met een +-teken en empirisch toegewezen aan bekende korrelseries (bijv. 36+).
3M® en Cubitron® zijn merknamen van het 3M-bedrijf
Gebruikt voor het schuren van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden
Voor gebruik op handgestuurde pneumatische of elektrische haakse slijpers met omtreksnelheden tot 80 m/s in combinatie met een steunschijf
Te bewerken materialen: Roestvast staal, roest-, zuur- en hittebestendig staal (hooggelegeerd), staal en aluminium
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!