Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevouwen schuurvliesring
Satineerwals gemaakt van gevouwen schuurvlies voor bijna naadloze matte afwerkingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Met M14 directopname
- Geschikt voor gebruik met polijstmachines, traploos variabele haakse slijpers of hoeklas slijpmachines
- Gevouwen niet-geweven schuurmiddel voor vrijwel naadloze lijncoating op alle materialen
- Zeer lange levensduur in vergelijking met conventionele rollen met satijnafwerking door dubbele impregnatie
- Kleurcodering zorgt voor eenvoudig bepalen van fijnheid
- De omtreksnelheid wordt bepaald door het gebruikte gereedschap, doch max. 3200 tpm
- Bij hoge toerentallen werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage toerentallen werkt een fijne korrel als een grovere korrel
- Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage
- Bij onvoldoende materiaalverwijdering niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken
- Voor haakse slijpers en polijstmachines met snelheidsregeling
- Schaduwvrij matteren, satineren, polijsten en egaliseren van "voorgeschuurd" plaatmetaal
- Voor effectieve oppervlakken, reinigen van oxidecoatings en verwijderen van lasverkleuringen
- Materialen die kunnen worden bewerkt: Smeedstaal, temperijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalband, spuitgietzink, non-ferrometaal, Cr-Ni en ander roestvast staal, evenals hout
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!