In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Optimale, duurzame bescherming van metselwerk tegen opstijgend vocht.
Ter versteviging van oppervlakken in ETICS met stijve schuimisolatiematerialen
Ter versteviging van 90°-buitenhoeken in ETICS
Versterkingsmateriaal voor hoge belastingen voor het versterken van oppervlakken binnen en buiten
Voor het afdichten van ramen en deurverbindingen voor gevels met buitenafwerking
For compensating, flexible connections between plaster connections in ETICS and sheet metal flashing or roller shutter casing connections
For connecting the second sealant layer of the windowsill to the ETICS system
Voor afwerking van onderzijde van gevelisolatie
Voor kunststof/aluminium sokkelprofiel en kozijnmontage
Afdichtschroef, A2 roestvast staal
Montageblok
Balkdrager BD-U/TZN
Hoekanker type A met verstevigingsrib
Kruiwagen 85 L
Beglazingsblokje