Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevellijm
1-component-polyurethaanschuim voor het vastzetten van isolatieplaten aan gevels volgens DIN EN 13163
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Geteste productkenmerken
- Algemene bouwvergunning verstrekt door Deutsches Institut für Bautechnik
- Testcertificaat bouwmateriaalklasse B1 volgens DIN 4102-1:1998-05, uitgereikt door MPA Hannover
Verlaagt kosten en vereiste hoeveelheid werk
- Gering materiaalverbruik
- Besparingen bij transport en opslag
- Tijdrovend proces van het aanbrengen van mortel niet langer nodig
- Mogelijkheid van extra warmte-isolatie
Hoge mate van eerste hechting, zelfs bij lage temperaturen
- Stroomt niet — vormt direct een stevige, sterk lijmende druppel
- Bestand tegen lage temperaturen
Mogelijk is extra bevestiging van isolatieplaten vereist, afhankelijk van de kwaliteit van de bouwondergrond. Verankering is altijd vereist aan de onderkant van het gebouw, op oude pleisterlagen, op cement en op niet-dragende oppervlakken. Daarnaast moeten mechanische bevestigingen worden gebruikt vanaf een hoogte van 5 m.
Geschikt voor het verlijmen van isolatieplaten op buitengevels, binnenmuren, isolatie-elementen en afvoerelementen. Vanwege zijn uitstekende hechteigenschappen, het beperkte schuimen en het snel bereiken van zijn definitieve sterkte is de gevellijm geschikt voor verschillende andere verlijmingen met isolatieplaten. Het vastzetten van dakisolatie, het monteren van afdeklijsten en bekisting en het bevestigen van muurrandstrips zijn slechts enkele voorbeelden. Daarnaast kan de gevellijm voor warmte-isolerende en spanningsarme vulling van voegen en holtes worden gebruikt, evenals tussen de isolatieplaten, zoals onder vensterbanken.
Hecht aan PS-hardschuim, Styrodur, minerale wol, polystyreen- en polyurethaanhardschuim, stalen platen met corrosiebescherming, vezelcement, gasbeton, spaanplaat, hard PVC, steen, pleisterlagen, hout en emulsielakken; hecht echter niet aan polyethyleen, siliconen of PTFE.
De ondergronden voor het bevestigen van isolatieplaten moeten stevig, vlak, schoon, stof- en vetvrij en vrij van andere verontreinigingen zijn. Het verdient aanbeveling de ondergronden te bevochtigen met water voordat u de lijm aanbrengt.
Gevellijm kan worden aangebracht met de schuimpistolen PURLOGIC Xpress, artikelnr. 0891 152 4 en PURLOGIC COMBIpress, artikelnr. 0891 152 6. Andere pistolen zijn niet geschikt.
Breng de gevellijm eerst op de randen aan en breng deze vervolgens in een W-vorm op de oppervlakken van de isolatieplaten aan. Het lijmoppervlakpercentage van de aangedrukte lijm moet ten minste 40% bereiken. De isolatieplaat kan één minuut na aanbrenging van de polyurethaanlijm aan de muur worden bevestigd. Wanneer het paneel is vastgezet, zet de PU-lijm niet langer uit. De uitlijning van de isolatieplaat kan maximaal 5–10 minuten na bevestiging aan de muur nog worden aangepast. Grote ongelijke stukken in het oppervlak moeten van tevoren met grove kalkcementmortel worden behandeld. In geval van vlekken of onregelmatigheden op de muur dient u de binnenkant van de te leggen isolatieplaat te schuren zodat de buitenkant egaal wordt. Als er openingen tussen de platen blijven, kunnen deze met gevellijm worden gevuld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!