Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Gevelfolie WÜTOP® thermopaneel 2SK
Gevelfolie WÜTOP<SUP>® </SUP>thermopaneel 2SK - 1
Gevelfolie WÜTOP<SUP>® </SUP>thermopaneel 2SK - 2
Gevelfolie WÜTOP<SUP>® </SUP>thermopaneel 2SK - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gevelfolie WÜTOP® thermopaneel 2SK

UV-gestabiliseerde gevelfolie van 220 gr per m2 met- en zonder kleefstroken. Voor toepassing en achter gesloten gevelconstructies en gedeeltelijk open gevelconstructies met een horizontale voegbreedte tot 50mm en max. 40% per vierkante meter.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Damp-open en waterkerend

  • Beschermt de isolatie tegen slagregen en stuifsneeuw

  • In hoge mate damp-open

  • Hoge UV-bestendigheid

  • Voeggedeelte van geveloppervlak max. 40%

  • Vrije voegbreedte max. 50 mm

  • Snelle en efficiënte toepassing

  • Zwart oppervlak/geen opdruk/print

  • Verwerkingstemperatuur +5 °C tot +50 °C
Bewijs van prestaties

DIN EN 13859-2

Opmerking
  • Tijdens de verwerking moeten de geldende normen, technische voorschriften en toepassingsinstructies in acht worden genomen.

  • Bij de montage moeten DIN 18516-1 en DIN 1055 deel 1–4 in acht worden genomen
Toepassingsgebied