In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
7 artikel(en) met 27 versies gevonden
Zwarte membraan voor gesloten of gedeeltelijk open gevels van maximaal 15 mm
Zwarte membraan voor gevels met decoratieve voegen, een open verbindingsgedeelte van maximaal 40% van het geveloppervlak en vrije voegbreedten van maximaal 50 mm.
Zwart onbrandbaar gevelmembraan voor gevels met decoratieve voegen, een open verbindingsgedeelte van maximaal 50% van het geveloppervlak en vrije voegbreedtes van maximaal 50 mm
Coloured membrane for façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50% of the façade surface and clear joint widths of up to 50 mm.
Gevelfolie in verschillende kleuren voor het esthetisch aantrekkelijk afdichten van opengewerkte gevels met een open verbindingsgedeelte van maximaal 50% van het geveloppervlak en met vrije voegbreedten tot 10 cm.
Extremely durable black membrane for use on façades with decorative joints, an open joint portion of max. 50 % and joint widths of up to 100 mm
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.