Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Komborstel Getordeerd RVS met M14-aansluitschroefdraad
Ideaal voor het bewerken van grote rvs- en aluminium oppervlakken. Voor zware en agressieve borstelwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Efficiënte bewerking van grote oppervlakken, hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom geknoopte komborstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de randpunten werken op het werkstuk. Hoewel overmatige contactdruk het resultaat niet verbetert, verhoogt het wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort het de levensduur van de borstel.
- Tijdens het werk met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen dragen!
| Opmerkingen over het gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
| Opmeten | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
| Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Borstel veroorzaakt bramen | ↓ | ↑ | ↓ |
| Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Ontbramen | 25 - 35 | |||||||
| Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
| Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
| Polijsten | 30 - 40 | |||||||
| Kunststof bewerken | 15 - 25 | |||||||
- Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten
- Gelaste naden reinigen
- Vernis en lak verwijderen
- Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!