Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 1
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 2
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 3
Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset parkeersensor, VAG 16-delig

Voor het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensoren of voor het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers die na een ongeval moeten worden vervangen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Professionele montage achteraf en installatie


  • Wordt geleverd met centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft


Leveringsomvang


  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,2 mm

  • 1x centreerdoorn, diameter 17,8 mm voor VW/Seat

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 18,4 mm

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,0 mm

  • 1x gatenpons, diameter 26,5 mm (PDC)

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 26,7 mm

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 2-delig, diameter 28,1 mm

  • 1x gatenpons, diameter 29,3 mm (PDC)

  • 1x gatenpons, diameter 38,9 mm (PDC)

  • 1x gatenponsaandrijving, 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm
Opmerking

Gaten voor PSA-sensors (parkeerrem en stuurbekrachtiging) worden geleverd zonder centreerdoorn vanwege de schuine montagepositie.