Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset parkeersensor, Ford 23-delig
Voor het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensoren of voor het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers die na een ongeval moeten worden vervangen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Professionele montage achteraf en installatie
- De originele bumpers worden momenteel geleverd zonder montagegaten voor parkeersensoren
- Montage met conventionele gereedschappen (boren, vijlen, enz.) kost veel tijd en leidt tot lichte storingen, omdat de juiste positie van de sensor niet kan worden gehandhaafd; bovendien wordt het werk bemoeilijkt door de speciale vorm van de meeste Ford-sensoren
- Om storingen te vermijden moeten de sensoren in de bumper worden gemonteerd onder strikte naleving van de specificaties van de fabrikant. Een dienovereenkomstige positiemarkering van de fabrikant bevindt zich aan de binnenkant van de bumper.
- De hoogwaardige gatenponsen zorgen voor nauwkeurige en snelle resultaten en produceren schone en braamvrije randen, waardoor de perfecte werking en het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie gegarandeerd zijn
Leveringsomvang
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta, Focus, S-Max, Mondeo nr. 01 (zoals OE 501-130)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta, Focus, C-Max, Kuga nr. 02 (zoals OE 501-135)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta nr. 04 (zoals OE 501-140)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Fiesta nr. 05 (zoals OE 501-141)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford B-Max, Kuga nr. 08 (zoals OE 501-160)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Mondeo nr. 09 (zoals OE 501-171)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford C-Max nr. 10 (zoals OE 501-177)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Focus, C-Max nr. 11 (zoals OE 501-179)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Focus, C-Max nr. 12 (zoals OE 501-180)
- 1x gatenpons, 2-delig, Ford Focus Nr. 15 (zoals OE 501-405)
- 1x gatenponsaandrijving, 3/8 inch, met kogellager
- 1x boorbit, diameter 18 mm
- PDC-installatie rechtstreeks op bumpers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!