Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Gereedschapsset parkeersensor, Dacia 4-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset parkeersensor, Dacia 4-delig

Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen


  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen

  • Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft


Leveringsomvang:


  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 3-delig, diameter 34,5 mm

  • 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 3-delig, diameter 37,5 mm

  • 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager

  • 1x boorbit, diameter 10 mm