Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset elastische riemen, 4-delig voor poelies met dubbele riem
Set speciaal gereedschap voor het correct vervangen van de elastische, getande V-riem.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Leveringsomvang:
- 1 x riemmontagegereedschap, kort type 1, voor poelies met dubbele riem
- 1 x riemverwijderingsgereedschap
- 1 x afstandsschroef kort
- 1 x afstandsschroef lang
- ALFA ROMEO: 159 2.4, MY
- FIAT: Multipla, Bravo, Croma 1.6 benzinevoertuig en 2.4 MY
- LANCIA: Lybra 1.6 benzinevoertuig
- BMW: 1-serie en 3-serie
- CITROËN: C Picasso, C4, C4 Picasso, C5, Jumpy, Berlingo 1.6 HDI
- PEUGEOT: 207, 308, 407, Partner, 5008, 3008 1.6 HDI
- FORD: Focus C-Max 1.6 TDCI
- MAZDA: 3 1.6 DE
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!