In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
Hoogwaardige emmer van 30 liter gemaakt van transparant polypropyleen voor het mengen van diverse bouwmaterialen
Voor effectieve voorreiniging en afwassen van juist gevoegde tegeloppervlakken, 23 liter
For height adjustment from 0 to 9 mm
Star-shaped joint spacer from 0.5 to 3.0 mm for universal use
High-quality base for levelling large-sized tiles in combination with the tile levelling system.
High-quality clamping plate for levelling large-sized tiles in combination with the tile levelling system.
Sterke tegelsnijder levert de hoogste snijkwaliteit voor de echte vakman
Stackable spiral wedge for height adjustment from 0 to 45 mm
Wolfraamcarbide met as
Schroevendraaier set 5-delig
Sleufschroevendraaier Met ronde schacht
Schroevendraaier PH slagdop met zeskantschacht
Zeskantkling met sleutelhulp voor automobiel- en metaalbewerkingsindustrie. 6-delig
Bitbox, maat 3 33-delig
Schroevendraaier PH met ronde schacht
Schroevenuitdraaier, kort, set 10-delig
Stratenmakershamer, rond