Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geluiddempende bekleding
Voor geluiddemping, temperatuurisolatie en visuele verbetering van motorkappen en bagagekleppen, deuren, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Matten van zacht polyurethaanschuim
- Kleur: Schuim: grijs; toplaag: Zwart
- Met een omsloten, zeer elastische polyurethaan bovenlaag aan één zijde
- Zelfklevend
- Bestand tegen water, zout water, motorolie, brandstoffen, oplosmiddelen, enz.
- Ondoordringbaar voor lucht en de meeste vloeistoffen
- Grote kleefkracht
- Temperatuurbestendig –30°C tot +80°C (1 uur bij +180°C)
Bewaren in goed afgesloten originele verpakking op een droge plaats bij temperaturen tussen +15°C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht. 12 jaar houdbaar.
Voor geluidsisolatie in machines, schakelbehuizingen, airconditioningunits, ventilatiekanalen en metalen beplating. Vooral geschikt voor dunne plaatstalen panelen in de automobielconstructie (motor en kofferruimte).
Voor een goede hechting moet het oppervlak droog zijn en vrij van stof, olie en vet, en moet het belast kunnen worden. Het oppervlak moet worden gecontroleerd op compatibiliteit met de reiniger/zelfklevende coating. Ga voorzichtig te werk bij het lijmen, want zodra de zelfklevende coating in contact komt met het oppervlak, kunnen er geen correcties worden aangebracht. Zorg ervoor dat er voldoende druk wordt uitgeoefend en dat luchtbellen tijdens het aanbrengen worden vermeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!