Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
PG gatenpons voor plaatstaal met splijtstempel
Los, zonder trekbout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Lange levensduur
Speciaal ontwikkelde hark
Drievoudige splijting van het materiaal in de stempel - ponsafval blijft niet aan de trekbout kleven, gegarandeerd gelijkmatige slijtage van het gereedschap en nauwkeurige, braamvrije, ronde gaten
Nauwkeurige uitlijning op het dradenkruis
Vier inkepingen op de stempel
- Voor trekbout, diameter 19,0 mm, voorponsen is ook mogelijk met ponsmaat M20 (PG 13.5).
- Voor voorboren: HSS-spiraalboor, art.nr. 0624...
- Voor smering van de trekschroef: AL 1100 art.nr. 0893 110 1
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!