Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gatenponsset, 8-delig. voor opening Ford-sproeiermondstuk
Met name voor het uitponsen van een sproeiermondstukopening (parallellogramvorm), in bumpers die af fabriek niet vooraf zijn geponst
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
- Vermijdt het tijdrovende maken van gaten met een decoupeerzaag, vijl, enz.
- Te gebruiken voor de openingen van het mondstuk van de linker- en rechtersproeier door de matrijsplaat 180° te draaien
- Behoud van het visuele uiterlijk volgens de productiespecificaties
Leveringsomvang:
- 1 x ponsstempel - parallellogramlengte 53 mm x hoogte 32 mm
- 1 x stempel links
- 1 x stempel rechts
- 1 x gatenponsaandrijving 3/8 inch met taatslager
- 1 x afstandsbus 30 mm voor gatenponsaandrijving
- 1 x boormal
- 1 x ∅ 12 mm en 18 mm boor
Ford Kuga (2012-2019)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!