Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes
Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes - 1
Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes - 2
Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes - 3
Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes - 4
Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes

Hout op metalen draagconstructies. DIN 7500-1, verzonken kop met freesholtes, gehard staal (-O-), zilver zinklamel, TXplus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

  • Draadvormende schroef met verzonken kop met freesholtes voor het bevestigen van vloerplaten aan stalen draagconstructies

  • Oppervlak: Cr(VI)-vrij, zilverkleurige zinklamel coating

  • Corrosiebescherming: ca. 700 uur zonder corrosie van basismetaal EN ISO 9227-NSS


Draadvormende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij het draad rollen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.

Opmerking

De draadvormende punt is niet geschikt voor montage. De lengte van de draadvormende punt is 5xP (P = draadspoed, bij diameter M6 P = 1 mm en bij diameter M8 P = 1,25 mm).