Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
Zelftappende schroef met trompetkop
Zelftappende schroef  met trompetkop  - 1
Zelftappende schroef  met trompetkop  - 2
Zelftappende schroef  met trompetkop  - 3
Zelftappende schroef  met trompetkop  - 4
Zelftappende schroef  met trompetkop  - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zelftappende schroef met trompetkop

DIN 7500-1, grote kop, gehard staal (-O-), zilver zinklamel, TXplus

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zelftappende schroef met grote verzonken kop voor het bevestigen van vloerplaten aan stalen onderconstructies



Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.

Opmerking

De groefpunt is niet geschikt voor montage. De lengte van de groefpunt is 5XP (P = speod, bij diameter M8 P = 1,25 mm).