Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, platte cilinderkop en TX-aandrijving
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef met Taptite 2000<SUP>® </SUP>-draad, platte cilinderkop en TX-aandrijving - 1
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef met Taptite 2000<SUP>® </SUP>-draad, platte cilinderkop en TX-aandrijving - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, platte cilinderkop en TX-aandrijving

Staal, sterkteklasse 10.9, zink-nikkel transparant (P3E), antiwrijvingslaag

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



Voordelen:



Kostenbesparend


  • Draadsnijden is niet nodig


Vorming van de schroefdraad zonder spanen



Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping


  • TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken


Hoge klemkracht


  • Dankzij de lage rolweerstand


Hoog draagvermogen


  • Dankzij grote flankoverlapping van de draad

  • Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)


Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)


  • Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad


De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad


  • De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Opmerking

Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of het betreffende onderdeel



GEFU (met sterkteklasse 10.9), nominale diameter ≥ M6 = zie art.nr. 0209 82... met zinklamellencoating>