Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400
GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, verzonken kop en TX-aandrijving
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef met Taptite 2000<SUP>® </SUP>-draad, verzonken kop en TX-aandrijving - 1
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef met Taptite 2000<SUP>® </SUP>-draad, verzonken kop en TX-aandrijving - 2
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef met Taptite 2000<SUP>® </SUP>-draad, verzonken kop en TX-aandrijving - 3
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef met Taptite 2000<SUP>® </SUP>-draad, verzonken kop en TX-aandrijving - 4
GEFU<SUP>®</SUP> draadvormende schroef met Taptite 2000<SUP>® </SUP>-draad, verzonken kop en TX-aandrijving - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, verzonken kop en TX-aandrijving

DIN 7500-1, staal inzetgehard, (-O-) zinklamel coating zilver (ZFSHL) met glijcoating

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.



  • Kostenbesparend

Draadsnijden is niet nodig



  • Vorming van de schroefdraad zonder spanen


  • Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping

TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken



  • Hoge spankracht dankzij lage rolweerstand


  • Hoge draaglasten door grote overlap van schroefdraadflank met zwaar verharde contradraad (schroefdraad van moer)


  • Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)

Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad



  • De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad

De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen

Opmerking

Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.