Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
GEFU® draadvormende schroef met platte kop en TX-aandrijving (TXplus), getand
DIN 7500-1, gecarboneerd (-O-) staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K) zonder antiwrijvingslaag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Voor een betrouwbare verbinding in dun plaatmetaal (tot ca. 520 N/mm²):
- Draad-snijzone voor het vormen van randgaten
- Speciale ronde vorm onder de kop voor hoger aanhaal- en doordraaimoment
- Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad => minder kans op losdraaien => bescherming tegen verliezen
- Vertanding onder de kop voor een hoger lostrekmoment
Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of het betreffende onderdeel!
| Aanbevelingen voor de diameter van de voorboorgaten: | |||
| Nominale diameter | Plaatdikte mm | Voorboordiameter mm | Aanhaalmoment Nm |
| M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
| 0,6 | 2,9 | 2,7 | |
| 0,85 | 3,1 | 3,2 | |
| Alle specificaties worden op empirische wijze bepaald voor platen van materiaal St12 (treksterkte ca. 350 N/mm²) | |||
Voor een veilige verbinding in dun plaatmetaal (tot ca. 520 N/mm²)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!