Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000®-draad, platte halfronde kop met kraag en TX-aandrijving
DIN 7500-1, gecarboneerd verzinkt staal (-O-), blauw gepassiveerd (A2K) met antiwrijvingslaag
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.
Voordelen:
Kostenbesparend
- Draadsnijden is niet nodig
Vorming van de schroefdraad zonder spanen
Lagere rolweerstand met een grotere flankoverlapping
- TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken
Hoge klemkracht
- Dankzij de lage rolweerstand
Hoog draagvermogen
- Dankzij grote flankoverlapping van de draad
- Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)
Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)
- Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad
- De GEFU schroef kan, indien nodig, door een metrische schroef worden vervangen.
Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.
Geschikt voor dit type directe schroefverbinding zonder verspanen zijn rekbare materialen zoals: staal (tot ca. 500 N/mm²), zinkspuitgietwerk, aluminium, koper en koperlegeringen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!